カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(22)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(380)
  • 大阪魂(252)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
  • エスコ(145)
  • 十川ゴム(120)
  • YAMAHA(ヤマハ)(116)
  • アサ電子工業(106)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(86)
  • ニッセイ(84)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(69)
  • スバル(66)
  • ニッタ(64)
  • マキテック(63)
  • OSG(オーエスジー)(50)
  • テスコム(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
  • 三ツ星ベルト(47)
  • 廣杉計器(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1.7」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H SeriesSMC
75,980税込83,578
1台
10日以内出荷
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.46MB)モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付)パイロット弁の強度向上パイロット弁カバーにステンレス材を使用して強度を向上。さらに、取付けねじもM1.7からM2にして取付けに対しても強度を向上。
リード線取出方法DIN形ターミナル用切換方式2位置シングル質量(g)75保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ5000使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ブラケットブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由許容電圧変動定格電圧の±10%パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形配線・配管方式直接配管形RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1→4/2(P→A/B):C〔dm3/(s・bar)〕 0.70、b 0.36、Cv 0.19、4/2→5/3(A/B→EA/EB):C〔dm3/(s・bar)〕 0.47、b 0.40、Cv 0.12マニュアルノンロックプッシュ式、プッシュターンロック式ドライバ操作形、プッシュターンロック式手操作形耐振動/耐衝撃30m/s2、150m/s2応答時間(ms)25以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
ステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズ SMCステップモータコントローラ JXCE1/91/P1/D1/L1/M1シリーズSMC
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
電動アクチュエータ用のコントローラ及びドライバ。 ステップデータ入力タイプや各通信プロトコル対応のフィールドバス、プログラムレスタイプまで様々なバリエーションをご用意しております。
アクチュエータの種類LEF/LEL/LEM/LEY/LES/LEP/LER/LEH
PVQ10 - 小型比例制御電磁弁 SMCPVQ10 - 小型比例制御電磁弁SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし電圧(V)(5) DC24管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMCMGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMCCG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付SMC
8,798税込9,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M1SMC
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25MSMC
16,980税込18,678
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN63MSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN50MSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TN50MSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)175磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50MSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32MSMC
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20M SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN20MSMC
8,398税込9,238
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50M SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50MSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63M SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63MSMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100M SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100MSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50M SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B50MSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
電動シリンダ LZBシリーズ SMC電動シリンダ LZBシリーズSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63M SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63MSMC
54,980税込60,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40M SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40MSMC
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32TFMSMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20M SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20MSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32M SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32MSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25M SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25MSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
S Series(SS5Y7-10M) SMCS Series(SS5Y7-10M)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y5-45) SMCS Series(SS5Y5-45)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMCPVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM50M) SMCMG Series(MGPM50M)SMC
53,980税込59,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM32M) SMCMG Series(MGPM32M)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM25M) SMCMG Series(MGPM25M)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20M) SMCMG Series(MGPM20M)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPL40M) SMCMG Series(MGPL40M)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL32M) SMCMG Series(MGPL32M)SMC
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら