8,367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)10 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (810種類の商品があります)


I Series(IDG10M4) SMC CADデータあり
ボディサイズ10 基準露点温度(℃)(-)-20 空気流量(L/min)100 構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ 結合方式(4) モジュラ結合
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


IDG10M2-F02C-X016 I Series(IDG10M2) SMC CADデータあり
接続口径(02) 1/4 ボディサイズ10 ねじの種類(F) G ドレン排出(C) N.C.オートドレン 空気流量(L/min)100 基準露点温度(℃)(-)-20
1個
71,980 税込79,178
21日以内出荷


LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32LA) SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40RB) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AB) SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32RB) SMC CADデータあり
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RAB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (266種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40LB) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25RAB) SMC CADデータあり
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)





LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16RA) SMC CADデータあり
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16LA) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-500) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)



LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-500) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-500) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 8 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-600) SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-800) SMC CADデータあり
ストローク(mm)800 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
92,980 税込102,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-600) SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(A) 12 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-400) SMC CADデータあり
ストローク(mm)400 リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-600) SMC CADデータあり
ストローク(mm)600 リード(mm)(B) 8 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25B-500) SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(B) 6 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
68,980 税込75,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16A-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-1000) SMC CADデータあり
ストローク(mm)1000 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(B) 5 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LH SMC CADデータあり
リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(L) 左側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-900) SMC CADデータあり
ストローク(mm)900 リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)