カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,271)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(12)
  • MURATA(村田製作所)(390)
  • KEMET(316)
  • ダイヤトレンド(286)
  • YAGEO(279)
  • SAMTEC(265)
  • BIGM(丸山製作所)(257)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(246)
  • VISHAY(239)
  • RS PRO(211)
  • エスコ(175)
  • 大阪魂(175)
  • WURTH ELEKTRONIK(145)
  • OSG(オーエスジー)(140)
  • サンワサプライ(113)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • 京セラ(90)
  • ParkerTAIYO(87)
  • Festo(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 125」の検索結果

関連キーワード
1,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-125AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-125AZSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-125Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-125ZSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-125SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-125 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-125SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)125配管形式(-) 標準形軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
MG Series(MGPM100-125AZ) SMCMG Series(MGPM100-125AZ)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125軸受種類(M) すべり軸受
薄形シリンダ CDQ2WB125 SMC薄形シリンダ CDQ2WB125SMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ Series(CJ2KM10) SMCCJ Series(CJ2KM10)SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
薄形シリンダ CDQ2B125-15 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-15SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-10 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-10SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1FN32-10+125Z) SMCCD Series(CDG1FN32-10+125Z)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストロークA(mm)10ストロークB(mm)125
CD Series(CDJ2KM10) SMCCD Series(CDJ2KM10)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-125AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-125AZSMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-10DC~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B125-10DC~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-125Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-125ZSMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ CXSM10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM10SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-125Z)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
CD Series(CDJ2L10-125) SMCCD Series(CDJ2L10-125)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
薄形シリンダ CDQ2B125-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-35SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS2B125) SMCCD Series(CDS2B125)SMC
75,980税込83,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-125 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-125SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)125配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
CD Series(CDS1F125) SMCCD Series(CDS1F125)SMC
119,800税込131,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDS1B125) SMCCD Series(CDS1B125)SMC
97,980税込107,778
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10 SMCスムースシリンダ/複動・片ロッド CJ2Yシリーズ CDJ2YM10SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZM10) SMCCJ2Z-Z/CDJ2Z-Z - エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド(CDJ2ZM10)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWM10 SMCデュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ CXSWシリーズ CXSWM10SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド
CD Series(CDQ2B125-187DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B125-187DCMZ)SMC
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)187磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125TN SMC薄形シリンダ CDQ2B125TNSMC
38,980税込42,878
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-10DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-10DCMZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-27 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-27SMC
51,980税込57,178
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)275ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2B125-85 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-85SMC
42,980税込47,278
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)85磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-26 SMC薄形シリンダ CDQ2B125-26SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)26ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-125 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-125SMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-125Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-125ZSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-10DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-10DCZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...
エアシリンダカテゴリ