カテゴリ

  • 制御機器(1,110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(487)
  • ねじ・ボルト・釘(152)
  • メカニカル部品(127)
  • 機構部品(106)
  • 電気材料(96)
  • 切削工具(59)
  • 測定用品(49)
  • 物流用品(48)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 作業工具(38)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 建築金物(29)
  • 電動工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 研磨材(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • 溶接用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 家電(10)
  • テープ(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • バイク部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m10 125mm」の検索結果

2,663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M10x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    1,970税込2,167
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-104種別全ねじ
  • M10x125mm スタッドボルト エスコ

    M10x125mm スタッドボルト

    エスコ
    670税込737
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-125材質焼入鋼寸法A(mm)125適合ねじM10寸法B2(mm)75寸法B1(mm)13
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(141件のレビュー)
    699税込769
    1パック(3個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    359税込395
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-26材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M10x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M10x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:12ピッチ(mm)1.5入数1本
  • M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M10x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-28材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)125寸法D(mm)25寸法B(mm)33寸法C(mm)12ねじサイズM10
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂

    強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

    大阪魂(34件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(20件のレビュー)
    469税込516
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    599税込659
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ミニレール 125mm 中央精機

    ミニレール 125mm

    中央精機
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
    質量(kg)0.05適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス カットボルト 全長125mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長125mm

    水本機械製作所
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)125
  • CJ Series(CJ2M10) SMC

    CJ Series(CJ2M10)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 桝型ブロック (B級) 125mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 125mm

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8高さ(mm)125呼び寸法(mm)125精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)125×125底面とV溝の平行度(μm)7.5
  • 125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ 40VMAX

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類スライドスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • 5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AD-5形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(66件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。ダイヤル変速(無断変速)。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)418幅(mm)140質量(kg)3.2(BL4040装着時)高さ(mm)169モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能無線連動、ダイヤル変速付無段変速、ブレーキ、キックバックによる反動低減、再起動防止機能、過負荷保護・発熱保護、ソフトスタートバッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4040スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約21m(切込み深さ10mm)、約11.9m(切込み深さ20mm)
  • 125mm 非吸塵式のりパッド エス・ピー・エアー

    125mm 非吸塵式のりパッド

    エス・ピー・エアー
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    Φ125mm 非吸塵式のりパッド
    仕様穴なし・のり式適合機種SP-3905-A5M、SP-3605-A5M、SPS-30M、SPS-31M、SP-3007-A10、SP-7500AH-P、SP-1508AH-P外径(Φmm)125アズワン品番64-7673-53
  • CD Series(CDJ2M10) SMC

    CD Series(CDJ2M10)

    SMC
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
  • M10x200mm スタッドボルト エスコ

    M10x200mm スタッドボルト

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GA-200材質焼入鋼寸法A(mm)200適合ねじM10寸法B2(mm)125寸法B1(mm)13
  • ボールベアリング100mm125mm SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング100mm125mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 100 mm、外径 125 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:100mm●外径:125mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7106アズワン品番65-7927-35
  • 超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き10μm~19μm tantore

    超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き10μm~19μm

    tantore
    569,800税込626,780
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • 125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ

    125mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
    長さ(mm)391幅(mm)140質量(kg)2.8(BL4025装着時)高さ(mm)156モーターハイパワーブラシレスモータ研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ6)機能キックバック反動低減、再起動防止、ブレーキ、ソフトスタート、過負荷保護・発熱保護バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40Vmax)適合バッテリーBL4025スイッチ種類パドルスイッチ1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け:約13.4m(切込み深さ10mm)、約7.2m(切込み深さ20mm)
  • カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック)

    カラーM10ポール用部品(DV用)

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
  • チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M10

    大阪魂
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
  • 防犯カメラ作動中ステッカー125×125mm 10枚セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯カメラ作動中ステッカー125×125mm 10枚セット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,655税込1,821
    1セット
    3日以内出荷
    貼って安心防犯効果を高めるステッカー。防犯効果をぐっと高める、防犯カメラ作動中ステッカーです。お店の入口や壁面に貼るだけで簡単に注意喚起ができます。防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。また、このステッカーには英語、韓国語、中国語でも記載があり、異なる言語や文化を持つ方々にも伝わりやすく、多様な環境で効果的に注意を促すことができます。材質:PVC。サイズ:125×125mm。セット内容:本体×10
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×10材質PVC寸法(mm)125×125
  • SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M10

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
  • M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー

    ミルウォーキーツール
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
    付属品本体、ケース、ブレード仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 125mm 22114-125シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
  • アジャスター RS PRO 125mm x 25 x 80mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 125mm x 25 x 80mm

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼直径 = 80mm高さ = 25最大調整高さ = 25mmシリーズ = VFRoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスター RS PRO 125mm x 129 x 80mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 125mm x 129 x 80mm

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 120mm傾斜角度 = 10°フット材質 = ゴムベース材質 = ステンレス鋼硬度 = 70 Shore A高さ = 129最大調整高さ = 129mmカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mm ユニセイキ

    ユニ 石定盤(1級仕上)600x600x125mm

    ユニセイキ
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    JIS B7513規格品です。
    トラスコ品番466-5341材質自然石(黒御影石)幅(mm)600質量(kg)135高さ(mm)125タイプ精密検査用奥行(mm)600精度・平面度(μm)10平面度(μm)10JIS規格JIS B7513
...