カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(233)
- 三木プーリ(42)
- KHK(小原歯車工業)(24)
- エスコ(18)
- タカノ(18)
- アズワン(17)
- KEMET(16)
- RS PRO(14)
- コガネイ(13)
- タジマツール(TJMデザイン)(13)
- Igus(イグス)(13)
- 東正車輛(12)
- スリーアールソリューション(12)
- 北陽電機(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11)
- 八幡ねじ(11)
- サンワサプライ(10)
- 十川ゴム(10)
- ブランドをもっと見る
「m10 130mm」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-130AZ
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
カードモータ LAT3
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
カードモータ LAT3F
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷・リニアモータを使い、搬送・押当て測長システムを小型化 ・厚さ:9mm、質量:130g(ストローク10mm時) ・繰返し位置決め精度:±5μm ・押当て測長精度:±10μm
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200)
SMC¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個翌々日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
薄形シリンダ CDQ2G80
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-130DCZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)130磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L50-130DCZ)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)130リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R10)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG10)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2G80
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F100
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2L50-1
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F32-1
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2F63-1
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2D40-1
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-13
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-130Z)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-130Z
SMC¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-130Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-130Z)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付