CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-130Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-130Z) - SMC
ストローク(mm)
130
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34241375CDJ2L10-130Z-B(-) オートスイッチなし(-) 金具なし
4,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241384CDJ2L10-130Z-A93V-BA93V(-) 金具なし
8,780
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241393CDJ2L10-130Z-M9BL-BM9B(-) 金具なし
10,980
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34241402CDJ2L10-130Z-V-M9BM-BM9B(V) 1山ナックルジョイント
11,080
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする