カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- ARCOL(OHMITE)(10)
- HARWIN(9)
- KEMET(28)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(28)
- Merck(メルクミリポア)(15)
- MURATA(村田製作所)(248)
- omron(オムロン)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- TRUSCO(6)
- WURTH ELEKTRONIK(23)
- YAGEO(115)
- ジーベックテクノロジー(10)
- ホンダ(76)
- ミドリ安全(14)
- 三木プーリ(6)
- 京セラ(32)
- 内外電機(16)
- 岡崎精工(6)
- ブランドをもっと見る
「m1006」の検索結果
特価

角形マルチコネクタ (KDM~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
レギュレータ 単体仕様 ARM10
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から10日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個翌々日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100
ガイド付薄形シリンダ MGPM10
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個翌々日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ (MGQM100-~)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-60Z)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-6~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-60Z
SMC¥74,980税込¥82,4781個10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-65AZ)
SMC¥83,980税込¥92,3781個10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-65Z)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100-65Z
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-60AZ)
SMC¥87,980税込¥96,7781個10日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CWK1
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-1006H)
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷ストローク(mm)1006配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト