154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1M25-110 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-110) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

MY1M25-110L-M9NL MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-110L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)


CD Series(CDG1BA25-1) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-1~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CG1R-Z/CDG1R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動(CDG1RN25) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)





MG Series(MGPM25R) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~600 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径Rc(NPT, G)1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB)
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (900種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

CD Series(CDM2KFZ25) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

MD Series(MDUB25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)



CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-110Z) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



CD Series(CDG1UA25) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)



標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA25 SMC CADデータあり
1個
7,245 税込7,970
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)



エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-11~) SMC CADデータあり
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25G-11~) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25M SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMC CADデータあり
・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
1個
259 税込285
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)110 作動方式複動
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25) SMC CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関連キーワード