98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGPM12-151Z MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-151Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)151 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)



ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM12) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQM1 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQM12-1~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM12 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

プラットホームシリンダ(CXTM12-1~) SMC CADデータあり
・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CXT - プラットホームシリンダ(CXTM12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MGPM12-150BZ-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-150BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)150 ストローク調整範囲(mm)(B)0~25 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
20,980 税込23,078
11日以内出荷

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-15Z SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-15Z) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM12 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)150 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(M) すべり軸受
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-150Z) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-15AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)15 ストローク調整範囲(mm)(A)0~10 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5x0.8
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MGPM12-15AZ-A93-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-15AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク調整範囲(mm)【A】0~10 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 リード線(m)(-)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷


MGPM12-150BZ-M9B-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150BZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 ストローク調整範囲(mm)【B】0~25 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 リード線(m)(-)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

MGPM12-15BZ-M9BW-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-15BZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)15 ストローク調整範囲(mm)(B)0~25 作動方式複動片ロッド リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5x0.8 オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷

MGPM12-150AZ-M9B-XC8 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-150AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)150 ストローク調整範囲(mm)【A】0~10 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 リード線(m)(-)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
26,980 税込29,678
11日以内出荷

M12片側ストレートコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 ケーブル長(mm)1000 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 ケーブル長(mm)5000 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5 ケーブル外径(Φmm)6 導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化 豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
279,800 税込307,780
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料(1.19MB)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)