カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(120)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- エスコ(8)
- ノーブランド(5)
- 姫野精工所(5)
- Festo(5)
- 椿本チエイン(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RS PRO(4)
- サンコーテクノ(3)
- CKD(3)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(3)
- イスカル(2)
- NEC(2)
- エレコム(2)
- omron(オムロン)(2)
- ブランドをもっと見る
「m12-130」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-130Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)130
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-130Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-1
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-13~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-130Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-130DC
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPL12-130Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)130ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(L) ボールブッシュ