曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-130DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-130DC - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21058163CDQSB12-130DC-M9BL-XB10
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058179CDQSB12-130DC-M9N-XB10
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058188CDQSB12-130DC-XB10
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする