SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-130Z
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
130
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21806007
MGPM12-130Z-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
25,960
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21806016
MGPM12-130Z-M9BZ-XB10
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
26,730
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください