カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 協和[機構部品](57)
- RS PRO(53)
- PEPPERL+FUCHS(22)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 大阪魂(19)
- エスコ(12)
- SICK(12)
- Festo(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(7)
- 泉精器製作所(6)
- ノーブランド(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- brembo(6)
- KEMET(6)
- タンガロイ(5)
- 椿本チエイン(5)
- Canon(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
「m12×250」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGPM12
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-250Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-250Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM12-250AZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8
MG Series(MGPM12-250BZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)(B) 0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-2~)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-250Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュ
ガイド付薄形シリンダ MGPL12
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-250Z)
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z_F - ガイド付薄形シリンダ/フランジ付(MGPMF12)
SMC¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受
MGPL 12/13/21/22 - ガイド付薄形シリンダ(12-MGPL16)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-250BZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(L) ボールブッシュ
MG Series(MGPL12-250AZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)(A) 0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)250リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-250Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC85) 食品機械用グリース仕様ストローク(mm)250ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L40~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5C~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動