曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-250Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-250Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC85) 食品機械用グリース仕様
ストローク(mm)
250
ねじの種類
(-) M5×0.8
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21768548MGPL12-250Z-M9B-XC85
42,350
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする