カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(32)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- EXCEL(エクセル)(1)
- マスプロ電工(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 廣杉計器(1)
- HAMMOND(1)
- I-TOOL(1)
「m130z」の検索結果

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130Z)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-130Z
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-130H-Z73~)
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)130作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50M
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)
SMC¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-1~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-130AZ)
SMC¥8,198税込¥9,0181個9日以内出荷ストローク(mm)130クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)
SMC¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から19日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1D63)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1)
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80