・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥21,980
税込¥24,178
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)1500
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
1個
¥53,980
税込¥59,378
11日以内出荷
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)152
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5x0.8
軸受種類(M) すべり軸受
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式(S) 単動押出し
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
ストローク調整範囲(mm)【B】0~25
作動方式複動片ロッド
仕様(-XC9) 引込み調整形
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) M5×0.8
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・テーブルとアクチュエータが一体化。
・高剛性・高精度のスライドテーブル。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
1個
¥169
税込¥186
10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~700
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
配管接続口径M5×0.8
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ