カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(302)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- イマオコーポレーション(61)
- RS PRO(55)
- ナベヤ(27)
- ホンダ(25)
- 三木プーリ(24)
- エスコ(23)
- サンドビック(17)
- omron(オムロン)(16)
- コガネイ(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 住友重機械工業(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- プロトティップ(15)
- 理研計器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m16 110」の検索結果
特価

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-110
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)110配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-110Z
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-110Z)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷ストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-110AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)110クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-1100L7
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷ストローク(mm)1100配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-110
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-110AZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-110Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-110AZ
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から24日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-11~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
CD Series(CDJ2F16-110+15Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)110ストロークB(mm)15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-1100HL
SMC¥66,980税込¥73,6781個10日以内出荷ストローク(mm)1100作動方式複動チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-11~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-110Z
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-110AZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)110クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-110DCM)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ストローク(mm)110ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-110AZ
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)110ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-110Z
SMC¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷ストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110Z)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-110AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-110Z)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)110クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-110AZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)110クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-110Z)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-110Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-110DC
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)110ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-110DCM
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)110ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵