薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-110DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-110DCM - SMC
ストローク(mm)
110
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21068374CDQSB16-110DCM
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068383CDQSB16-110DCM-M9BAZ
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068399CDQSB16-110DCM-M9BAZ-XB10
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068408CDQSB16-110DCM-M9BAZ-X271
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068417CDQSB16-110DCM-M9BL-XB10
¥14,080
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068426CDQSB16-110DCM-M9BVL-XB10
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068435CDQSB16-110DCM-XB10
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする