カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(550)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • RS PRO(72)
  • コガネイ(70)
  • エスコ(65)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • New-Era(ニューエラー)(56)
  • KHK(小原歯車工業)(49)
  • ハンマーキャスター(48)
  • イマオコーポレーション(44)
  • ホンダ(43)
  • FYH(日本ピローブロック)(43)
  • YAGEO(41)
  • TRUSCO(40)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(40)
  • 山県化学(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 70」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-70Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-70ZSMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-70Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-70Z)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CJ Series(CJ2M16) SMCCJ Series(CJ2M16)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-700L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-700L7SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-700L6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-700L6SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-700L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-700LSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)700
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-70 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-70SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
MG Series(MGPM16-70AZ) SMCMG Series(MGPM16-70AZ)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70軸受種類(M) すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-70 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-70SMC
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)70リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-70Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-70Z)SMC
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-70Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-70ZSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-70AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-70AZSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
S Series(SY70M-1-16) SMCS Series(SY70M-1-16)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(16)EX120対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-70 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-70SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)70配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-7~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM16-7~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16GSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-7~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-7~)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
20-MY1M SMC20-MY1MSMC
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-270 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-270SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)270配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-270Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-270ZSMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)270クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-470 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-470SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)470配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-170L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-170LSMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)170配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
S Series(SY70M-49) SMCS Series(SY70M-49)SMC
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-470 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-470SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)470配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-370 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-370SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)370配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ