カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(480)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(573)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(188)
  • イマオコーポレーション(183)
  • TRUSCO(181)
  • RS PRO(99)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
  • エスコ(91)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
  • BIGM(丸山製作所)(51)
  • SHIMANO(シマノ)(47)
  • ナベヤ(46)
  • Festo(45)
  • NEC(44)
  • New-Era(ニューエラー)(44)
  • MIYOSHI(小西製作所)(42)
  • 山県化学(39)
  • コンドーテック(38)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 80」の検索結果

480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-80Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-80ZSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(T) キャップ (平形)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-80Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-80Z)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ Series(CJ2M16) SMCCJ Series(CJ2M16)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-800LS SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-800LSSMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-800L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-800LSMC
64,980税込71,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)800
MG Series(MGPM16-80AZ) SMCMG Series(MGPM16-80AZ)SMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-80 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-80SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-80Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-80ZSMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-80Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-80Z)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
ガイド付薄形シリンダ MGQM1 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM1SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M16)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-80 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16G-80SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)80配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDJ2KM16) SMCCD Series(CDJ2KM16)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM16) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM16)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M16)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M16GSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-8~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM16-8~)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-8~)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-800H SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M16-800HSMC
63,980税込70,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)800リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-8~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-8~)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)SMC
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
真空パッド (ZPT80H~) SMC真空パッド (ZPT80H~)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-8 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM16-8SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料カタログ(1MB)
CD Series(CDJ2B16-80+80Z) SMCCD Series(CDJ2B16-80+80Z)SMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)80ストロークB(mm)80
CD Series(CDJ2L16-80+80Z) SMCCD Series(CDJ2L16-80+80Z)SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)80ストロークB(mm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-180Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-180ZSMC
5,198税込5,718
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)180クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-880 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-880SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)880配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-680 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-680SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)680配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
Z Series(ZPT80) SMCZ Series(ZPT80)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-380Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-380ZSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)380クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...