「m16×40」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
ロッド先端金具(-) 金具なし
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)401
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)407
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)404
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)406
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)405
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)408
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
1個
¥52,980
税込¥58,278
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥51,980
税込¥57,178
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16
・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
作動方式複動
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)500~5
最高使用圧力(MPa)1
作動方式複動形
記号ストローク調整記号なし
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(ただし、凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
ポートねじの種類M5×0.8
シリンダストローク(mm)40
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥21,980
税込¥24,178
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
1個
¥54,980
税込¥60,478
10日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~700
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.1
配管接続口径M5×0.8
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
ポートねじの種類Mねじ
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) M5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
作動方式複動片ロッド
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(Z) 5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)
質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)
高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現
プレート厚み最大33%UP剛性向上
ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
最高使用圧力(MPa)1.0
作動方式複動形
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)16
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受
関連資料カタログ(3.23MB)
ポートねじの種類M5 x0.8
取扱説明書(1.78MB)
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ