50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


真空パッド:大型・高荷重タイプ (ZPX~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
1個
21,980 税込24,178
12日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
パッド形状平形リブ付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

冷凍式サーモチラー HRS01 SMC CADデータあり
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド (ZPT80H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

真空パッド (ZPT50H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

真空パッド (ZPT40H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

真空パッド ZPT80 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

真空パッド ZPT63 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

真空パッド ZPT40 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
889 税込978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

真空パッド ZPX50 SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド ZPX80 SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真空パッド ZPX40 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド ZPX63 SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド ZPT50 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

SMC取付ナット
エコ商品
取付ナット
用途ZP3M Series用交換部品 タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Z Series(ZPX) SMC CADデータあり
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Z Series(ZPT63) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


Z Series(ZPT80) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

真空パッド (ZPT63H~) SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

真空パッド ZPシリーズ ZPT80 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド ZPシリーズ ZPT63 SMC CADデータあり
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
1個
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)