カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,141)
  • メカニカル部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(50)
  • BIGM(丸山製作所)(4,040)
  • コガネイ(970)
  • KITO(キトー)(787)
  • 大阪魂(707)
  • RS PRO(684)
  • TRUSCO(633)
  • イマオコーポレーション(569)
  • エスコ(371)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(328)
  • SAMTEC(318)
  • JAPANNEXT(265)
  • 三木プーリ(250)
  • Igus(イグス)(230)
  • omron(オムロン)(221)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • メディアカバーマーケット(182)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(175)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 16」の検索結果

6,193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • CJ Series(CJ2M16) SMC

    CJ Series(CJ2M16)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • CD Series(CDJ2M16-100TZ) SMC

    CD Series(CDJ2M16-100TZ)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)16リード線長さ(mm)(-)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
  • エアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16 SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付 )両側フート形 CDJ2M16

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
    クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDJ2M16-310Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-310Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)310作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2M16-190Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-190Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)190作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2M16-300AZ) SMC

    CD Series(CDJ2M16-300AZ)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • MG Series(MGPM16-150AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-150AZ)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • MG Series(MGPA16) SMC

    MG Series(MGPA16)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2M16-15+13Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-15+13Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)15ストロークB(mm)13
  • CD Series(CDJ2M16-10+13Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-10+13Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)10ストロークB(mm)13
  • MG Series(MGPM16-20AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-20AZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • MG Series(MGPM16-50AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-50AZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2M16-13+15Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-13+15Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)13ストロークB(mm)15
  • CD Series(CDJ2M16-10+10Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-10+10Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)10ストロークB(mm)10
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • CD Series(CDJ2RKA16) SMC

    CD Series(CDJ2RKA16)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDJ2M16-15+15Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-15+15Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)15ストロークB(mm)15
  • CD Series(CDJ2M16-11+15Z) SMC

    CD Series(CDJ2M16-11+15Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ストロークA(mm)11ストロークB(mm)15
  • MG Series(MGPM16-100AZ) SMC

    MG Series(MGPM16-100AZ)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-2~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDQSLC16) SMC

    CD Series(CDQSLC16)

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MH Series(MHZ2-16D) SMC

    MH Series(MHZ2-16D)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
  • エアスライドテーブル MXQ16B SMC

    エアスライドテーブル MXQ16B

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • フリーマウントシリンダ  CDUJS16 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUJS16

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4~)

    SMC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-125Z)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-5~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB16 SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKB16

    SMC
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • フリーマウントシリンダ  CDUJB16 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUJB16

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDJ2WB16) SMC

    CD Series(CDJ2WB16)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • CD Series(CDQ2F16) SMC

    CD Series(CDQ2F16)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MG Series(MGPL16-25AZ) SMC

    MG Series(MGPL16-25AZ)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-1~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    チューブ内径(Φmm)16
  • ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~) SMC

    ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
...