カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,275)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • メカニカル部品(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(18)
  • SAMTEC(380)
  • 大阪魂(337)
  • 三木プーリ(285)
  • RS PRO(281)
  • エスコ(267)
  • コガネイ(250)
  • ニッセイ(189)
  • Igus(イグス)(186)
  • ParkerTAIYO(182)
  • WURTH ELEKTRONIK(139)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(134)
  • CKD(121)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(113)
  • omron(オムロン)(94)
  • イマオコーポレーション(91)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(90)
  • ハンマーキャスター(87)
  • KHK(小原歯車工業)(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(651)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 40mm」の検索結果

関連キーワード
13,426件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-1~)SMC(1件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4SMC(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
作動方式複動片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2E20) SMCCM Series(CM2E20)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-2~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-2~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ZNC - ベルヌーイグリッパ SMCZNC - ベルヌーイグリッパSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ:Φ80を追加[New] 薄布、フィルム、基板等の吸着搬送が可能 省エネ最大72%削減(リフト力に対する空気消費量の比較) 高リフト力:28.3N←従来比5.7倍(ZNC60:28.3N←従来品:5.0N) 3種のボディ材質:アルミ、樹脂、ステンレス アタッチメント ストッパ付:ワークの横滑りを防止 振動抑制カバー付:薄物ワークの振動音を低減
用途基板・気泡緩衝材、薄布、紙などの薄い、軟らかいワークの把持搬送
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B16-~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 ・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-100AZ)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-20D~)SMC
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-150 SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40-150SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ)SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40-10~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40-10~)SMC
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM2BZ20) SMCCM Series(CM2BZ20)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CM Series(CM2BZ32) SMCCM Series(CM2BZ32)SMC
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
CM Series(CM2L32) SMCCM Series(CM2L32)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CM Series(CM2E32) SMCCM Series(CM2E32)SMC
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)SMC
67,980税込74,778
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMCCQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~)SMC
359税込395
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm ラバークッションタイプ (CM2□40~)SMC
8,019税込8,821
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CD Series(CDJ2E16) SMCCD Series(CDJ2E16)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CM2□40~)SMC
9,504税込10,454
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なし関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)オートスイッチ有無なし
CM2-Z1 Series SMCCM2-Z1 SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
CM Series(CM2KB20) SMCCM Series(CM2KB20)SMC
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
関連キーワード
...