カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,330)
  • メカニカル部品(132)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(80)
  • BIGM(丸山製作所)(5,536)
  • 大阪魂(1,924)
  • KITO(キトー)(988)
  • エスコ(707)
  • RS PRO(707)
  • ダイヤトレンド(612)
  • omron(オムロン)(500)
  • 三木プーリ(454)
  • ホンダ(386)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(360)
  • AMPHENOL(336)
  • SAMTEC(301)
  • TRUSCO(288)
  • IDEC(和泉電気)(280)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(260)
  • NSK(日本精工)(257)
  • SUS(エスユーエス)(253)
  • CKD(245)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,289)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 6」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9,501件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD Series(CDJ2M6) SMC

    CD Series(CDJ2M6)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
  • フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04M2 SMC

    フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04M2

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷
  • CJ Series(CJ2M6) SMC

    CJ Series(CJ2M6)

    SMC
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)60クッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2 SMC

    モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC25B-Bシリーズ AC25B-03M2

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ25管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M6

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2 SMC

    モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Bシリーズ AC40B-02M2

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向左→右オートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構リリーフタイプ
  • VS7-6 SMC

    VS7-6

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    流路記号FG
  • AXT Series(AXT6~) SMC

    AXT Series(AXT6~)

    SMC
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • AXT6 SMC

    AXT6

    SMC
    429税込472
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMC

    KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)

    SMC
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • VS7-6 SMC

    VS7-6

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
  • マニホールド部品 SY50M-2 SMC

    マニホールド部品 SY50M-2

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無
  • VS7-6 SMC

    VS7-6

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)

    SMC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • エアスライドテーブル MXQ6A SMC

    エアスライドテーブル MXQ6A

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
  • プレートシリンダ MDUG6 SMC

    プレートシリンダ MDUG6

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • プレートシリンダ MDUC6 SMC

    プレートシリンダ MDUC6

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    作動方式(D) 複動形チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • プレートシリンダ MDUB6 SMC

    プレートシリンダ MDUB6

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)63
  • プレートシリンダ MDUF6 SMC

    プレートシリンダ MDUF6

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)63
  • プレートシリンダ MDUL6 SMC

    プレートシリンダ MDUL6

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)63
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M6

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • MX Series(MXQ6A-10ZL) SMC

    MX Series(MXQ6A-10ZL)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
  • SJ2A6 SMC

    SJ2A6

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数4使用流体空気
  • プレートシリンダ MDUD6 SMC

    プレートシリンダ MDUD6

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
    チューブ内径(Φmm)63
  • 工業用フィルタ FGDTA-06 SMC

    工業用フィルタ FGDTA-06

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。 ・広範囲な流体に適用できます。
    用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • デュアルロッドシリンダ CXSJM6 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJM6

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • MX Series(MXQ6L) SMC

    MX Series(MXQ6L)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動
  • フリーマウントシリンダ  CDUJB6 SMC

    フリーマウントシリンダ CDUJB6

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
    チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デュアルロッドシリンダ CXSJL6 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJL6

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • エアスライドテーブル MXS6 SMC

    エアスライドテーブル MXS6

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXJ6 SMC

    エアスライドテーブル MXJ6

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    作動方式複動
  • エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMC

    エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
    作動方式複動
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油磁石内蔵有無
  • ストッパシリンダ RS2H6 SMC

    ストッパシリンダ RS2H6

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
関連キーワード
...