プレートシリンダ MDUC6

プレートシリンダ MDUC6 - SMCプレートシリンダ MDUC6 - SMCプレートシリンダ MDUC6 - SMCプレートシリンダ MDUC6 - SMCプレートシリンダ MDUC6 - SMCプレートシリンダ MDUC6 - SMCプレートシリンダ MDUC6 - SMCプレートシリンダ MDUC6 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935666MDUC63-100DMZ-A93V100A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
¥26,510
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935675MDUC63-150DMZ-M9BL150M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(M) おねじ
¥31,460
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935684MDUC63-20DMZ-M9BWVL20M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
¥25,520
¥23,980
¥26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935693MDUC63-35DZ35(-) オートスイッチなし(-) めねじ
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935702MDUC63-35DZ-A9335A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) めねじ
¥22,280
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935711MDUC63-35DZ-A93V35A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) めねじ
¥22,940
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
54935727MDUC63-50DMZ-M9BWV50M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
¥26,510
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935736MDUC63-75DMZ-M9BVL75M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(M) おねじ
¥28,220
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935745MDUC63-75DMZ-M9NWVL75M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(M) おねじ
¥28,550
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54935754MDUC63-80DMZ80(-) オートスイッチなし(M) おねじ
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする