カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,861)
  • メカニカル部品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(59)
  • 大阪魂(1,552)
  • SAMTEC(1,540)
  • エスコ(689)
  • WURTH ELEKTRONIK(487)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(380)
  • RS PRO(377)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(305)
  • 椿本チエイン(274)
  • 三木プーリ(272)
  • イマオコーポレーション(250)
  • KHK(小原歯車工業)(240)
  • TRUSCO(218)
  • アズワン(215)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(210)
  • YAMAHA(ヤマハ)(182)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(171)
  • OSG(オーエスジー)(167)
  • HARWIN(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2.5」の検索結果

1,886件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2.5X SMCM2.5XSMC
109税込120
1個
9日以内出荷
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
その他(VFM~) SMCその他(VFM~)SMC(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から11日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
88税込97特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
CM25Z SMCCM25ZSMC
109税込120
1個
当日出荷
仕様ラバークッション付/エアクッション付適合CM2、CM2W、CM2KW、CM2Rシリーズ材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
419税込461特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-PS~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25-PS~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
スライドユニット (CXWM~) SMCスライドユニット (CXWM~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
MHM - マグネットグリッパ SMCMHM - マグネットグリッパSMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM25-50AZ) SMCMG Series(MGPM25-50AZ)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPM25-125AZ) SMCMG Series(MGPM25-125AZ)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25-7~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM25 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM25SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPM25-25AZ) SMCMG Series(MGPM25-25AZ)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MG Series(MGPM25-75AZ) SMCMG Series(MGPM25-75AZ)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125SMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
T Series(TLM2522N) SMCT Series(TLM2522N)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-PS~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM25)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
T Series(TILM25N) SMCT Series(TILM25N)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1半透明(素材色)最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-3~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSM25A-PS~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25A-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-6~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM25-1~)SMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
T Series(TLM2522B) SMCT Series(TLM2522B)SMC
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)22使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
電動シリンダ LZBB3 SMC電動シリンダ LZBB3SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
CXSM Series(CXSM25TF) SMCCXSM Series(CXSM25TF)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
...