カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,329)
  • メカニカル部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(923)
  • BIGM(丸山製作所)(732)
  • RS PRO(538)
  • AMPHENOL(364)
  • エスコ(357)
  • ダイヤトレンド(174)
  • YAMAHA(ヤマハ)(152)
  • Lumberg Automation(150)
  • omron(オムロン)(147)
  • MAZDA(マツダ)(147)
  • SUS(エスユーエス)(143)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(122)
  • CKD(99)
  • SICK(97)
  • TRUSCO(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • StarTech.com(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2-8」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,358件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダ SMCMGP-MZ - ガイド付薄型シリンダ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付シリンダSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFM SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFMSMC
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
CD Series(CDM2F25M) SMCCD Series(CDM2F25M)SMC
9,198税込10,118
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CD Series(CDM2L32M) SMCCD Series(CDM2L32M)SMC
9,598税込10,558
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CD Series(CDM2B32M) SMCCD Series(CDM2B32M)SMC
8,898税込9,788
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
SYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体 SMCSYJ7_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形)/単体SMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
仕様リード線取出し方法:(WAO) コネクタケーブルなし、CE対応:(-) なしリード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし切換方式(1) 2位置シングルソレノイド管接続口径(-) サブプレートなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
SYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体 SMCSYJ5_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形バルブ)/単体SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMCSYJ7_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(WAO) コネクタケーブルなし定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
SYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体 SMCSYJ3_2_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(直接配管形バルブ)/単体SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体 SMCSYJ3_4_WA_SU - IEC60947-5-2規格品M8形コネクタ(ベース配管形(5ポート))/単体SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMCJMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプSMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY55シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
VQ Series(VQ21M1-~) SMCVQ Series(VQ21M1-~)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズSMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
ZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20C(F)/ISE20C(H) - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8-~) SMCエスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
...