ポート数5
使用流体空気
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)10
作動方式複動
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)75
作動方式複動
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
ポート数3
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)200
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(1) 2位置シングル
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
ポート数5
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)300
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
定格電圧(V)(6) DC12
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)100
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)250
配管形式(-) 標準形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
1個
¥55,980
税込¥61,578
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)300
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)20
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ