チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)235
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)235
クッション(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)235
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)235
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
ポート数2
使用流体蒸気
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
ストローク(mm)235
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
ストローク(mm)235
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
仕様-
取付支持形式2山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
作動方式複動
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動両ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ