カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(27)
  • 大阪魂(18)
  • フジックス[縫製用品](17)
  • 三ツ星ベルト(14)
  • Texas Instruments(13)
  • CKD(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • アズワン(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • EPCOS(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • スリーピース(6)
  • KHK(小原歯車工業)(5)
  • KTC(5)
  • バンドー化学(5)
  • 姫野精工所(5)
  • イスカル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m259」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-2~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D63) SMCCNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D63)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-59Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-59Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)59ねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-590 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-590SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)590配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-295-Y59B~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-295-Y59B~)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)295
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-259 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-259SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)259配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-59Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-59ZSMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)59ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-595L) SMCMY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-595L)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)595配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-595 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-595SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)595配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-590A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-590ASMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)590
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-595Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25-595ZSMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)595形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-59Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-59Z)SMC
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)59形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-59Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-59ZSMC
5,498税込6,048
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)59形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-590AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25-590AZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)590形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-590~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-590~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)590作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-59Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-59Z)SMC
10,980税込12,078
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)59形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-590Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-590Z)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)590形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25) SMCMY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M25)SMC
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
CXSM Series(CXSM25) SMCCXSM Series(CXSM25)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M25SMC
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M25~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M25~)SMC
59,980税込65,978
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-9~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-9~)SMC
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形( SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付 SMCMGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM25 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM25SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM25-90~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM25 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM25SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMCガイド付薄形シリンダ MGQM2SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSM25 SMCデュアルロッドシリンダ CXSM25SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25-90 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25-90SMC
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)90ポートねじの種類(-) Rc
MG Series(MGPM25-93Z) SMCMG Series(MGPM25-93Z)SMC
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)93ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM25-90AZ) SMCMG Series(MGPM25-90AZ)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(M) すべり軸受