SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-59Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
59
ねじの種類
(-) Rc
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21832589
MGPM25-59Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
24,860
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21832598
MGPM25-59Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
30,470
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください