カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(803)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- RS PRO(2)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤコ(1)
- エスケイネット(SKnet)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(542)
「m25tf」の検索結果

デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TF)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TF
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CXSM Series(CXSM25TF)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ガイド付薄形シリンダ MGQM2
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M25TF
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM25TF)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gmmオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25TF)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25TF
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(TF) G 1/8
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TFG
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDBXWM25TF
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷ストローク(mm)50取付(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしエンドロック(-) なし
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25TFG)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGPM25TFM)
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFM
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFG
SMC¥22,980税込¥25,2781個10日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGPM25T
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM25TF
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) G
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFR
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25TFV
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷材質【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
スライドユニット CDPXWM
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から15日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)作動方式複動両ロッド
MG Series(MGPM25TFR)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF)Gチューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPM25TFV)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF)Gチューブ内径(Φmm)25オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
...