カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(702)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- KITO(キトー)(1,116)
- 大阪魂(1,108)
- BIGM(丸山製作所)(940)
- RS PRO(228)
- エスコ(186)
- MAZDA(マツダ)(176)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
- YAMAHA(ヤマハ)(121)
- HARWIN(111)
- 三ツ星ベルト(98)
- tantore(97)
- ParkerTAIYO(93)
- 岩田製作所(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(81)
- 未来工業(81)
- SAMTEC(68)
- ヤガミ(66)
- 椿本チエイン(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
「m28」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20TFM
SMC¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) G軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-2~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DZ
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)30
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-20DZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)40
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
SMC¥9,898税込¥10,8881個30日以内出荷作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-~DCZ~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB20-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGPL25-2
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
アルミ製 高真空L型バルブ 二段制御・単動 XLDシリーズ XLD-40
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から90日以内出荷フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない仕様オーダーメイド仕様:標準フランジタイプKF(NW)ヒーターなし操作ポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地オーダーメイド仕様標準温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A25-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)25
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-280AZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)280
立型サクションフィルタ FHIAN
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から22日以内出荷・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
低摩擦シリンダ (MQ2~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。材質ステンレス鋼
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-2
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-125ZB3)
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動
...