カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75,387)
  • メカニカル部品(1,812)
  • 油圧機器・油圧ホース(897)
  • はんだ関連・静電気対策用品(167)
  • FA担当者のオススメ新商品(95)
  • 機構部品(5)
  • 制御機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(292)
  • 大阪魂(7,301)
  • エスコ(3,135)
  • BIGM(丸山製作所)(3,016)
  • RS PRO(2,515)
  • ホンダ(2,454)
  • コガネイ(1,609)
  • Panasonic(パナソニック)(1,283)
  • サンエス(1,271)
  • MAZDA(マツダ)(1,228)
  • TRUSCO(1,121)
  • ダイヤトレンド(1,115)
  • CKD(1,027)
  • omron(オムロン)(987)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(976)
  • アズワン(970)
  • New-Era(ニューエラー)(893)
  • エレコム(764)
  • 廣杉計器(708)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(490)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3」の検索結果

78,271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
その他(M3X~) SMCその他(M3X~)SMC
17税込19
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
M3X75 SMCM3X75SMC
129税込142
1個
9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~)SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
I Series(IDF-K2KS140M3AA01) SMCI Series(IDF-K2KS140M3AA01)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
I Series(IDG5M3) SMCI Series(IDG5M3)SMC
47,980税込52,778
1個
20日以内出荷
サイズ5
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
I Series(IDG20M3) SMCI Series(IDG20M3)SMC
74,980税込82,478
1個
20日以内出荷
サイズ20
I Series(IDG30M3) SMCI Series(IDG30M3)SMC
94,980税込104,478
1個
20日以内出荷
サイズ30
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3 SMC逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-03M3SMC
8,198税込9,018
1個
12日以内出荷
M-3AU SMCM-3AUSMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
M-3AL SMCM-3ALSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
M-3P SMCM-3PSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
4日以内出荷
M-3G2 SMCM-3G2SMC
479税込527
1袋(10個)
4日以内出荷
M-3UT SMCM-3UTSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
M-3N SMCM-3NSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SY70M-3) SMCS Series(SY70M-3)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
その他(EH~) SMCその他(EH~)SMC(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
メンテナンス用エレメント AFM□P-060AS SMCメンテナンス用エレメント AFM□P-060ASSMC(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AFM/AWMシリーズ用メンテナンス用エレメント
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMCメスユニオン KQ2F ミリサイズSMC
289税込318
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
LQ3R-M - メイルランティ(LQ3R36) SMCLQ3R-M - メイルランティ(LQ3R36)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
M1L03 SMCM1L03SMC
199税込219
1個
9日以内出荷
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
LQ3R-M - メイルランティ(LQ3R35) SMCLQ3R-M - メイルランティ(LQ3R35)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
88税込97特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ミニチュア管継手 (M-~) SMCミニチュア管継手 (M-~)SMC(1件のレビュー)
789税込868特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
エアシリンダ(オートスイッチ付) (B~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (B~)SMC
419税込461特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM Series(CM32Z) SMCCM Series(CM32Z)SMC
149税込164
1個
当日出荷
仕様グリースパックは付属しません材質NBR適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
サクションガード用交換用エレメント SMCサクションガード用交換用エレメントSMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
LQ3B-M - メイルブランチティ(LQ3B63) SMCLQ3B-M - メイルブランチティ(LQ3B63)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
その他(VFM~) SMCその他(VFM~)SMC(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
...