カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19,890)
  • メカニカル部品(491)
  • 油圧機器・油圧ホース(187)
  • はんだ関連・静電気対策用品(112)
  • FA担当者のオススメ新商品(87)
  • 制御機器(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(77)
  • 大阪魂(3,631)
  • BIGM(丸山製作所)(2,506)
  • RS PRO(2,275)
  • エスコ(789)
  • 廣杉計器(689)
  • CKD(679)
  • omron(オムロン)(627)
  • ダイヤトレンド(627)
  • Panasonic(パナソニック)(596)
  • エレコム(504)
  • TRUSCO(500)
  • 三木プーリ(483)
  • New-Era(ニューエラー)(458)
  • ホンダ(442)
  • アズワン(418)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(408)
  • PISCO(ピスコ)(399)
  • StarTech.com(387)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(475)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M-3AL SMCM-3ALSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
M-3AU SMCM-3AUSMC
1,898税込2,088
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
M-3P SMCM-3PSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
4日以内出荷
M-3UT SMCM-3UTSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
5日以内出荷
M-3G2 SMCM-3G2SMC
479税込527
1袋(10個)
3日以内出荷
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン電圧(V)(オフセット)±13以内適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC)電源電圧(V)DC24±10%使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと)最大負荷電流(mA)80電圧印加方式DC印加電圧(kV)±5残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
圧力スイッチ IS10 SMC圧力スイッチ IS10SMC(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y3-10M SMCSS5Y3-10MSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
M-3N SMCM-3NSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
9日以内出荷
10 Series(10-CDJ2) SMC10 Series(10-CDJ2)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
10 Series(10-KQ2W) SMC10 Series(10-KQ2W)SMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
10 Series(10-KQ2T) SMC10 Series(10-KQ2T)SMC
6,998税込7,698
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSWL10-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWL10-10~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
S Series(SS5Y7-M10S3V) SMCS Series(SS5Y7-M10S3V)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10S3V) SMCS Series(SS5Y5-M10S3V)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10S3Q) SMCS Series(SS5Y5-M10S3Q)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
10-AS SMC10-ASSMC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
Z Series(ZPT10) SMCZ Series(ZPT10)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
IS10 - 圧力スイッチ(IS10) SMCIS10 - 圧力スイッチ(IS10)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQD10 SMCVQD10SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
I Series(IZF10R) SMCI Series(IZF10R)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSWM10-10~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSWM10-10~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッドストローク(mm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
S Series(SS5Y7-M10S3Q) SMCS Series(SS5Y7-M10S3Q)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
デュアルロッドシリンダ CXSJL10 SMCデュアルロッドシリンダ CXSJL10SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
関連キーワード
...