カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,657)
  • 油圧機器・油圧ホース(102)
  • メカニカル部品(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(17)
  • BIGM(丸山製作所)(1,427)
  • 大阪魂(959)
  • omron(オムロン)(306)
  • 三木プーリ(236)
  • RS PRO(220)
  • ダイヤトレンド(205)
  • エスコ(182)
  • Igus(イグス)(169)
  • 廣杉計器(163)
  • KHK(小原歯車工業)(157)
  • サンエス(142)
  • ホンダ(140)
  • Panasonic(パナソニック)(131)
  • 三菱電機(128)
  • CKD(121)
  • ParkerTAIYO(110)
  • OSG(オーエスジー)(89)
  • New-Era(ニューエラー)(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 35」の検索結果

関連キーワード
4,817件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
その他(M3X~) SMCその他(M3X~)SMC
17税込19
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
LQ3R-M - メイルランティ(LQ3R35) SMCLQ3R-M - メイルランティ(LQ3R35)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) R、Rc
Z Series(ZP3-T035) SMCZ Series(ZP3-T035)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
CD Series(CDQSB20-35+35DC) SMCCD Series(CDQSB20-35+35DC)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)35ストロークS1(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDQ2A40-35 SMCCDQ2A40-35SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB20-35+35DCM) SMCCD Series(CDQSB20-35+35DCM)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20ストロークS1(mm)35ストロークS2(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQSB25-35DM) SMCCD Series(CDQSB25-35DM)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
L Series(LQ3H35) SMCL Series(LQ3H35)SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B50-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-35SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-35SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A80-35 SMC薄形シリンダ CDQ2A80-35SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B100-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B100-35SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A63-35 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-35SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
真空パッド ZPT35 SMC真空パッド ZPT35SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向
薄形シリンダ CDQ2B32-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-35SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B80-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B80-35SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B63-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B63-35SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2A32-35 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-35SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B20-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-35SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B25-35 SMC薄形シリンダ CDQ2B25-35SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VQ Series(VQZ35~) SMCVQ Series(VQZ35~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-35D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-35DSMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-35DMZ SMCプレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-35DMZSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)35作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-35D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU16-35DSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-35DC~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-35DC~)SMC
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-35~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-35~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Z Series(ZP3-Y035) SMCZ Series(ZP3-Y035)SMC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-35~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25-35~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-35SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-35DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B63-35DZ-~)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-35 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-35SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-35~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-35~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
MG Series(MGPL50-35) SMCMG Series(MGPL50-35)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MG Series(MGPM32-35) SMCMG Series(MGPM32-35)SMC
37,980税込41,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MG Series(MGPM20-35) SMCMG Series(MGPM20-35)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MG Series(MGPM80-35) SMCMG Series(MGPM80-35)SMC
65,980税込72,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
MG Series(MGPM40-35) SMCMG Series(MGPM40-35)SMC
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-35 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM32-35SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)35
関連キーワード
...