カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,974)
  • メカニカル部品(80)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(53)
  • EBM PAPST(130)
  • Festo(175)
  • HARWIN(143)
  • IKO(日本トムソン)(157)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(294)
  • New-Era(ニューエラー)(836)
  • omron(オムロン)(328)
  • Panasonic(パナソニック)(161)
  • RS PRO(1,312)
  • tantore(129)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(142)
  • TRUSCO(408)
  • WURTH ELEKTRONIK(274)
  • アズワン(215)
  • エスコ(1,216)
  • 大阪魂(2,717)
  • 廣杉計器(158)
  • 椿本チエイン(141)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 3mm」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2,059件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットバッファ ZP3B□M SMC

    マグネットバッファ ZP3B□M

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ナット材質の追加 [New]。・ストローク中のバッファ反力が一定。・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和。・低発塵。 スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)。・回り止め。 4極マグネットで回転を抑制。・銅・亜鉛不使用。・二次電池製造工程に対応
    用途空圧機器 真空吸着仕様廻り止め:あり(磁気保持)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様マグネット
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • フローティングジョイントJA (J~) SMC

    フローティングジョイントJA (J~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
  • メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F ミリサイズ

    SMC
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • MA3 - AHCユニット(MA320) SMC

    MA3 - AHCユニット(MA320)

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14位置決め(2)カービックカップリング電気仕様(C)Dサブコネクタ仕様(ケーブル3m付きソケット側コネクタ付属)
  • スイッチ(D-C~) SMC

    スイッチ(D-C~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法バンド
  • スイッチ(D-B~) SMC

    スイッチ(D-B~)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • エアチャック(支点開閉形) MA321 SMC

    エアチャック(支点開閉形) MA321

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    9日以内出荷
    ・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
    作動方式複動操作方法(1)複動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14位置決め(2)カービックカップリング電気仕様(A)Dサブコネクタ仕様
  • スイッチ(D-F~) SMC

    スイッチ(D-F~)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332M SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3332M

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(T) コンジットターミナル付ポート数3管接続口径(03) 3/8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134M SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134M

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径(02) 1/4弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334M SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334M

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3管接続口径(03) 3/8弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル33
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234M SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3234M

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    リード線取出方法(G) グロメットポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32
  • エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~) SMC

    エアシリンダ オートスイッチ(D-Z~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類有接点オートスイッチ機能一般(汎用)形オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • スイッチ(D-H7~) SMC

    スイッチ(D-H7~)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC

    無接点オートスイッチ (D-Y~)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • 標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC

    標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
  • 真空パッド ZP3-T SMC

    真空パッド ZP3-T

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
    真空取出方向縦
  • 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数3バルブ(-)標準
  • 減速コントローラ DAS Series SMC

    減速コントローラ DAS Series

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    2速制御によりサイクルタイム短縮 ストロークエンドの衝撃緩和が可能 シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と 2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。 目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能 作業工数削減、設定ミス低減。 省スペース 占有スペース最大76%削減(196cm3←811cm3)
    ストローク(mm)50~最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC

    ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM2~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッド
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • S0700 Series(S070-~) SMC

    S0700 Series(S070-~)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC

    5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
    ポート数5バルブ(-)標準
  • 無線システム SMC

    無線システム

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FA環境における通信の安定性を実現
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • スイッチ(D-J~) SMC

    スイッチ(D-J~)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類無接点オートスイッチ出力方式-配線方式2線式
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • 無接点オートスイッチ (D-G~) SMC

    無接点オートスイッチ (D-G~)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • VQ Series(VQ110U-~) SMC

    VQ Series(VQ110U-~)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~)

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10