カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
絞り込み
ブランド
- SMC
- エスコ(28)
- 大阪魂(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- ATEN(12)
- CKD(7)
- IKO(日本トムソン)(7)
- ノーリツ(7)
- KTC(6)
- 八幡ねじ(4)
- TOA(3)
- TRUSCO(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三商(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- M5Stack(3)
- NORCOMP(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m3×6p4」の検索結果
特価

ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から11日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥88,980税込¥97,8781個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65
SMC¥89,980税込¥98,9781個23日以内出荷M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ