211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


P Series(PFM315) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MY1M25-315 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25-315 SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷

MY1M16-315 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-315 SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷

MY1M32-315 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-315 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

MY1M20-315 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20-315 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-315Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)315 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MY1M20G-315 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-315 SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8956種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC CADデータあり
ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321
切換方式直動形2位置シングルソレノイド ポート数3
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)





1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ (PSE3~) SMC CADデータあり
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ VT315 SMC CADデータあり
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321
ポート数3 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16-3~) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-3~) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-3~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動
1個
44,980 税込49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)


CD Series(CDS1FN140) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG40) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)


CD Series(CDG1KBN32) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

CD Series(CDG1GN50) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

CD Series(CDG1GA40) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動 仕様- 取付支持形式ロッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (440種類の商品があります)

CD Series(CDM2WB20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)



CD Series(CDG1BA32-3) SMC CADデータあり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ25 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


関連キーワード