・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。
・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は
高精度を実現。
・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、
CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rcmm
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1535
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(M) 両側おねじ
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) M5
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)152
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1500
作動方式複動
1個
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1555
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
取付支持形式(M) 両側おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)159
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)157
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
作動方式複動片ロッド
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較))
全長:最大15%短縮
容積:最大18%減少
質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較)
4方向からオートスイッチの取付可能。
スイッチのはみ出しがありません。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)155
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) Rc
軸受種類(M) すべり軸受
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
ストローク調整範囲(mm)(B)0~25
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
軸受種類(M) すべり軸受
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。
・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。
・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。
・推力2倍 不回転精度±0.1°
・ストロークアジャスト 0~-5mm。
・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
作動方式複動片ロッド
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)150
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)30~600
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)32
保証耐圧力(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.05
配管接続口径Rc(NPT, G)1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受型
関連資料カタログ(4.2MB)
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
1個
¥209
税込¥230
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M5
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
1
2
3
次へ