カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(181)
  • エスコ(89)
  • RS PRO(82)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(78)
  • 新日軽(LIXIL)(46)
  • StarTech.com(41)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • OHSATO(大里)(17)
  • WPH(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16)
  • ASUS(エイスース)(16)
  • TDT(田野井)(12)
  • TRUSCO(12)
  • 日酸TANAKA(12)
  • 大阪魂(12)
  • SIEMENS(11)
  • Lumberg Automation(11)
  • bitstrong(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3x4」の検索結果

関連キーワード
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
3,998税込4,398特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
ミニチュア管継手 Mシリーズ SMCミニチュア管継手 MシリーズSMC
929税込1,022
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T04)SMC
5,998税込6,598特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用) SMCVX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)SMC
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
無線システム SMC無線システムSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W74 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W74SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)5~40
VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用) SMCVX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)SMC
5,698税込6,268
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)SMC
5,198税込5,718
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ポート数2
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16D SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-16DSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-100DSMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)24
M-3AU SMCM-3AUSMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
VXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVXD_0 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ラインフィルタ FH150 SMCラインフィルタ FH150SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DS SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DSSMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示 SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示SMC
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L4X) SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQA10L4X)SMC
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
揺動角度(°)180
ラインフィルタ FH440 SMCラインフィルタ FH440SMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(-) 流量調整弁なし
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W740)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(40) 5~40弁仕様(-) 流量調整弁なし
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-100DSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)48
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D3 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D3SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DF SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-25DFSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-63D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-63DSMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63DSMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50DSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
KQ2F - メスユニオン(KQ2F04) SMCKQ2F - メスユニオン(KQ2F04)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
形状メスユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-32D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-32DSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125DSMC
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-20D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-20DSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-40D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-40DSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)20