カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,054)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • メカニカル部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(19)
  • 大阪魂(2,335)
  • BIGM(丸山製作所)(657)
  • エスコ(477)
  • RS PRO(376)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(264)
  • Festo(216)
  • プロトブレンボ(181)
  • ニッサン(124)
  • PISCO(ピスコ)(113)
  • SICK(110)
  • CKD(105)
  • Lumberg Automation(92)
  • omron(オムロン)(82)
  • SUS(エスユーエス)(82)
  • TRUSCO(81)
  • WURTH ELEKTRONIK(80)
  • ケルヒャー(76)
  • ダイヤトレンド(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4×10」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
インラインエアフィルタ用交換エレメント SMCインラインエアフィルタ用交換エレメントSMC
429税込472
1個
当日出荷
ZFCシリーズ用交換用エレメント
S Series(SS5Y7-M10S4V) SMCS Series(SS5Y7-M10S4V)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10S4V) SMCS Series(SS5Y5-M10S4V)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
インラインエアフィルタ ZFC76 SMCインラインエアフィルタ ZFC76SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
インラインエアフィルタ ZFC77 SMCインラインエアフィルタ ZFC77SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ SMCインラインエアフィルタ ZFCシリーズSMC
819税込901
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10-~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CD Series(CDG1BA25-1) SMCCD Series(CDG1BA25-1)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-30~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)10
インラインエアフィルタ ZFC5D SMCインラインエアフィルタ ZFC5DSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~) SMC洗浄液用/クイックチェンジフィルタ (FQ1011N-~)SMC
63,980税込70,378特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
・小流量のろ過(MAX.30L/min) ・工具不要。 ・エレメント交換わずか60秒。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
S Series(SS5Y5-M10S6Q4) SMCS Series(SS5Y5-M10S6Q4)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL10-~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
クリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KGS~)SMC
5,598税込6,158
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-10D~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
インラインエアフィルタ ZFC7D SMCインラインエアフィルタ ZFC7DSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-1)SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-10Z)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
...