25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC CADデータあり
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3 使用流体空気 ねじの種類M 管接続口径M5×0.8 切換方式ノーマルオープン
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC CADデータあり
・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
1個
249 税込274
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2B140 SMC CADデータあり
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
1個
36,980 税込40,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN25-120Z) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
28日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-1 SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

CD Series(CDM2B32-20+120Z) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2A40-12 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
45,980 税込50,578
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F50) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G63) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2F40-1 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-120DCZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-120Z) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
切換方式ノーマルオープン ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-120Z) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-120AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)120 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


関連キーワード