作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ボディサイズ20
基準露点温度(℃)(-)-20
空気流量(L/min)200
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
結合方式(4) モジュラ結合
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ボディサイズ20
構成機器(M) ミスト セパレータ + マイクロミスト セパレータ + メンブレン エアドライヤ
空気流量(L/min)200
結合方式(4) モジュラ結合
基準露点温度(℃)(-) -20
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
スイッチオートスイッチあり
使用圧力(MPa)0.15~1.0
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類すべり軸受け
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
オーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS2(mm)12
ストロークS1(mm)4
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
ポート数2
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
コイル電圧(V)DC24
1個
¥8,198
税込¥9,018
10日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応
耐久性4倍向上(対標準品)
外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
・ロングストローク。
・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。
・ダブルピストンにより把持力大。
・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
・小流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・広範囲な流体に適用できます。
用途小流量のろ過(MAX.60L /min)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用ツールチェンジャ
付属品低頭六角穴付ボルト:M6×10(4本)、位置決めピン:6×10 B種(1個)
高さ(mm)16
質量(g)137/メインプレート:99
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
繰返し精度(mm)±0.02
トルク(N・m)耐:60
推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3
互換性取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式クランプタイプ
可搬質量(kg)20
モーメント(N・m)耐:60
1個
¥9,498
税込¥10,448
17日以内出荷
クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート
高さ(mm)16
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠
繰返し精度(mm)±0.02
トルク(N・m)耐:60
推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.98MB)
ボディ形式クランプタイプ
可搬質量(kg)20
モーメント(N・m)耐:60
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。
・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。
・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
作動方式複動
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
クランプストローク(mm)20
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)20
作動方式複動形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
給油不要(無給油)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)25
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ