カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(58)
- MAZDA(マツダ)(14)
- ホンダ(11)
- 三ツ星ベルト(9)
- CKD(6)
- PISCO(ピスコ)(5)
- タイゴン(5)
- カブト工業(4)
- 水本機械製作所(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- ミヤコ(3)
- ニッサン(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 協育歯車(2)
- 象印チェンブロック(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m44-b」の検索結果

クロスアダプタ
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷上下、左右方向への接続が可能。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気単位Mpa保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B4~)
SMC¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-44DC
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)44ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-44Z)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷ストローク(mm)44クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-44DMZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷ストローク(mm)44作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-44DCZ
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)44作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-6+44DZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)6ストロークS2(mm)44
CD Series(CDQ2B63-44+26DMZ)
SMC¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークS1(mm)44ストロークS2(mm)26
薄形シリンダ CDQ2B50-44
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2B32-44DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷ストローク(mm)44タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付