カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ホンダ(17)
- OSG(オーエスジー)(8)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- CKD(6)
- VISHAY(4)
- ナベル(3)
- 京セラ(2)
- アイゼン(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- 東京発条製作所(2)
- TC(2)
- TDK(1)
- 東京精密(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- Kawasaki(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m5075」の検索結果
特価

ガイド付薄形シリンダ MGQM5
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ (MGQM50-7~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-75
SMC¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷ストローク(mm)75配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-7~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGPM50-7
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-75Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75Z
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75AZ
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M50-7~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径50)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M5
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM50
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-750AS
SMC¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷ストローク(mm)750配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-7~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-75BZ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM50-75BZ)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
バルブ付ガイド一体形シリンダ (MVGQM50-~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個20日以内出荷・バルブ、スピードコントローラとシリンダを一体化。シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動