ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-7~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-7~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
全105種類を絞り込む
ストローク(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23817202MGPM50-70-RN700.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,940
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817421MGPM50-75-HL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,490
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817437MGPM50-75-HL-M9BWL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,310
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817446MGPM50-75-HL-M9BWZ750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,970
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817455MGPM50-75-HL-M9BZ750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,530
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817491MGPM50-75-HL-Y7BAL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,710
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817507MGPM50-75-HL-Y7BW750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,850
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817516MGPM50-75-HL-Y7BWL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,510
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817464MGPM50-75-HL-Y59B750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,980
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817473MGPM50-75-HL-Y59BL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,640
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817482MGPM50-75-HL-Y59BZ750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,300
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817525MGPM50-75-HL-Z73L750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,440
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817534MGPM50-75-HN750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,940
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817561MGPM50-75-HN-Y7BAL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,160
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817577MGPM50-75-HN-Y7BWL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,960
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817586MGPM50-75-HN-Y7PWVSDPC750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,700
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817543MGPM50-75-HN-Y59BL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,090
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817552MGPM50-75-HN-Y69BL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,090
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817595MGPM50-75-HN-Z73750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,230
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817604MGPM50-75-HN-Z73L750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,890
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817613MGPM50-75-HN-Z73LS750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,420
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817622MGPM50-75-HN-Z73S750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,090
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23817631MGPM50-75-HN-Z73Z750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
55,550
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818076MGPM50-75-RL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
50,490
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818094MGPM50-75-RL-M9BW750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,650
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818103MGPM50-75-RL-M9BWL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,310
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818112MGPM50-75-RL-M9BWSDPC750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,050
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818121MGPM50-75-RL-P5DWL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
68,200
61,980
68,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818155MGPM50-75-RL-Y7BAL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,710
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818164MGPM50-75-RL-Y7BW750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,850
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818137MGPM50-75-RL-Y59B750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,980
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818146MGPM50-75-RL-Y59BL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,640
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818173MGPM50-75-RN750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
49,940
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818182MGPM50-75-RN-M9BWL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,760
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818191MGPM50-75-RN-M9BWSDPC750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,500
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818207MGPM50-75-RN-M9BWVL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,420
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818252MGPM50-75-RN-Y7BAL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,160
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818261MGPM50-75-RN-Y7BAMDPC750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
65,560
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818277MGPM50-75-RN-Y7BAZ750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,820
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818286MGPM50-75-RN-Y7BW750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,300
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818295MGPM50-75-RN-Y7BWL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
58,960
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818304MGPM50-75-RN-Y7BWS750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,120
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818313MGPM50-75-RN-Y7BWSDPC750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
62,700
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818322MGPM50-75-RN-Y7PWZ750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
59,620
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818216MGPM50-75-RN-Y59BL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,090
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818225MGPM50-75-RN-Y59BLS750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
53,520
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818234MGPM50-75-RN-Y59BMBPC750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
61,160
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818243MGPM50-75-RN-Y69BL750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
57,090
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818331MGPM50-75-RN-Z73750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,230
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23818347MGPM50-75-RN-Z73L750.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
54,890
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする