カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(838)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • メカニカル部品(12)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • Festo(59)
  • コガネイ(29)
  • 水本機械製作所(23)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • CKD(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • エスコ(3)
  • SUNLINE(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • カブト工業(2)
  • ケナメタル(2)
  • 象印チェンブロック(2)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
  • NTB(2)
  • Telegartner(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • ELPA(1)
  • シャープ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m50l-b」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)SMC
62,980税込69,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50M) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-50M)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50M) SMCLEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50M)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
MXJ-Z - エアスライドテーブル SMCMXJ-Z - エアスライドテーブルSMC
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
ものさしくん (CE1L12-50~) SMCものさしくん (CE1L12-50~)SMC
47,980税込52,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
25A Series(25A-MXQ12) SMC25A Series(25A-MXQ12)SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-25DCZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-25DCZ)SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L50-~DCMZ~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ SMCCBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-5~)SMC
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQ63 SMC薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQ63SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
25A Series(25A-MXQ6) SMC25A Series(25A-MXQ6)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
25A Series(25A-MXQ16) SMC25A Series(25A-MXQ16)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
20 Series(20-MXQ8) SMC20 Series(20-MXQ8)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXS12~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXS12~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1L~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
作動方式複動
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
MSQA/B - 外部アブソーバ付 SMCMSQA/B - 外部アブソーバ付SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXSL - 対称形 SMCMXSL - 対称形SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L20 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L20SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS16L-50~) SMCエアスライドテーブル(MXS16L-50~)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25L-50~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25L-50~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50
ものさしくん (CE1B20-50~) SMCものさしくん (CE1B20-50~)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~) SMC高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 (CEP1B20-~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
CE1 - ものさしくん(CE1B12) SMCCE1 - ものさしくん(CE1B12)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
ものさしくん (CE1B32-50~) SMCものさしくん (CE1B32-50~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)50
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-50DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-50DCMZ)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-50Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-50Z)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMCCEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-50DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B50-50DCMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...