カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,300)
- メカニカル部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(78)
- MAZDA(マツダ)(267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
- Panasonic(パナソニック)(79)
- RS PRO(41)
- TOSO(36)
- VISHAY(48)
- エスコ(45)
- ナカバヤシ(35)
- ニッサン(38)
- フジックス[縫製用品](38)
- ホンダ(701)
- メディアカバーマーケット(47)
- 三ツ星ベルト(49)
- 住友重機械工業(63)
- 大阪魂(910)
- 岩田製作所(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m56」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニチュア管継手 (M-~)
SMC(1件のレビュー)¥669税込¥7361袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
エアフィルタ AF-A(AF10)
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から13日以内出荷・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ10管接続口径M5×0.8ろ過度(μm)5
CG1M-Z/CDG1M-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40M
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1LN40M)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-40D
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D2
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-40D
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-20D
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-100
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-32D
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら